Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
REPLAST® Easy Fast kunststoflijm
Voor REPLAST® Easy-kunststofreparatiesysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
- Geen onpraktisch gebruik van verschillende soorten kleefstof
- Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies
Speciale mengtuit
- Optimale menging met minimale volumes
- Weinig kleefstofverlies (afval)
Hardt snel uit
Verdere bewerking, zoals schuren, vrijwel onmiddellijk na uitharding mogelijk
Uitstekende chemische weerstand
Bestand tegen vele verschillende vloeistoffen, zoals benzine, veel smeeroliën en ethylacetaat
Oplosmiddelvrij
In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Niet geschikt voor kunststoffen op basis van PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of de bekleding bestand is tegen het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van een groot aantal toepassingen en opslag-/verwerkingsomstandigheden. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Auto's:
Spoilers, radiateurroosters, paneelklemmen, bumpers, beugels op koplampen en radiateurs, etc.
Vrachtwagens en bussen:
Skirts, bumpers, lunchtinlaatpijpen, wielkasten, etc.
Motorfietsen:
Al het plaatwerk
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Reinig hiervoor het oppervlak met de kunststofreiniger en breng de primer aan. De uitdamptijd moet worden aangehouden. Wat lijm wegspuiten alvorens de mengtuit op te schroeven. De eerste 2 cm lijm uit de mengtuit dienen ook niet te worden gebruikt. Bij het aanbrengen van de lijm dient de mengtuit in het lijmbed te blijven om luchtbellen te voorkomen. Werkinstructies in acht nemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!