Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof universele plug SHARK zonder kraag
Universele pluggen voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen voor het lage belastbaarheidsbereik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en veilig
- Schroef heeft een laag inschroefmoment
- Voorgevormde schroefdraad in de kop voor optimale schroefgeleiding en stevige bevestiging
- Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien in massieve en geperforeerde blokken, gipsplaat en beton, maar zijn niet geschikt voor hout of metaal
- Vleugels voorkomen verdraaien in massieve of holle blokstenen
Weerbestendig
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
Optimale bevestiging in verschillende materialen
- Stevige grip dankzij mechanische vergrendeling en wrijvingsvergrendeling, ideaal voor holle wanden
- Stabiele mechanische vergrendeling in holle stenen/wanden door verknopen of uitvouwen van de uitzettende segmenten
- Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging, voor een veilige bevestiging
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.
- Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen
- In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.
- Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!