Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof universele plug ZEBRA Shark® met kraag
Universele plug voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen (laag belastbaarheidsbereik)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele plug voor bevestiging in nagenoeg alle bouwmaterialen (laag belastbaarheidsbereik)
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C
- Kleur: Parelmoer wit
- Voorgevormde schroefdraad betekent laag inschroefmoment voor WÜPOFAST-schroef
- Verankeringsranden in lengterichting voorkomen verdraaien
- Een enkele schroefdiameter kan worden gebruikt voor alle toepassingen
- Uitzettende segmenten verknopen of vouwen uit voor vormopsluitende verankering in geperforeerde steen/holle wanden
- Voorgevormde schroefdraad in de kop
- Driezijdige spreiding voor vormopsluitende verankering of wrijvingsborging
- Vleugels voorkomen rotatie in volle of holle steen
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
- Te gebruiken met de maximale schroefdiameter in volle en holle steen om goed vasthoudvermogen te waarborgen
- In gipsplaat, vezelplaat, houten panelen, enz.
- Voor gebruik met stokschroeven, haken, ringbouten, WÜPOFAST-schroeven, ECOFAST-schroeven, houtschroeven (bijv. ASSY-D)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!