Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transportbuis Inclusief retourvenster voor het retourneren van korte materialen
Inclusief retourvenster voor het retourneren van korte materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het deksel kan met een veiligheidsklemschroef worden vergrendeld
- Om trillingen te voorkomen, mogen de uitsteeksels aan beide zijden niet meer dan 40 cm uitsteken
- Transportbuis van polyethyleen (HDPE)
- Lengte: 3040 mm, profiel: 4,9 mm dik
- Inclusief twee sleutels
- Individuele lengtes mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!