Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plaatmoer Kunststof
Bescherming tegen contactcorrosie omdat er geen direct contact is met metalen onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer veilige bevestiging
- Optimale bescherming tegen contactcorrosie
- Robuuste en duurzame constructie van hoogwaardige kunststof
- Snelle en eenvoudige installatie
Voor optimale montage moet de schroefdraad minimaal zo lang zijn als de hoogte van de kunststof moer.
- Voor het bevestigen van metalen platen met een dikte van 1,5-2,0 mm
- Voor schroefkoppelingen met schroeven die geschikt zijn voor kunststof, bijv. WÜPLAST
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!