Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR F 10 SymCon®
Met zeskantkop met aangeperste ring, staal verzinkt. Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton (enkelvoudige bevestiging), gasbeton en metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vrijwel geen beweging van de plugschacht
- Laag inschroefmoment van de plug/schroef
- "Lichte" spreiding van de plug
Betrouwbare eigenschappen na het spreiden
Mogelijk gemaakt door geometrie van de SymCon-plugschroef
Verbeterde belastingsoverdracht
Het inschroeven van de SymCon-schroef resulteert in een optimale compressie van het kunststof van de plugschroef (bijna geen terugslag)
Lage werkbelasting voor montage
Plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
Bespaart een extra onderlegring en voorkomt contactcorrosie
Meervoudige plaatsingdieptes
- Beton: 3 plaatsingdieptes (40, 50 en 70 mm)
- Metselwerk: 2 plaatsingdieptes (50 en 70 mm)
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Bij verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring
Bijv. onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), pijpleidingen, kabelkanalen, houten balken, houten latten, steunen, muurkasten, planken, enz.
Verankeringsondergronden
- Standaardbeton
- Gasbeton
- Bekleding
- Kanaalplaatvloeren
- Metselwerk (volle steen, massief kalkzandsteen, verticaal holle steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, massieve stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonstenen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!