Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-RD kunststof kozijnplug Zonder kraag in natuurlijke kleur. Zonder goedkeuring
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
- Doorsteekmontage
- Laag aandraaimoment van de schroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht
- Sterke meedraaibeveiliging
- Spreiding in 4 richtingen, hoge belastbaarheid
- Verbeterde belastingoverdracht: Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Plughuls gemaakt van hoogwaardig polyamide
- Halogeen- en siliconenvrij
- Thermisch stabiel van –40°C tot +80°C
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Schroeflengte = pluglengte + 1 x schroefdiameter
- Gebruik houtdraadbouten of spaanplaatschroeven ZONDER een geoptimaliseerde draadbit (bijv. zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad, enz.)
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
Secundaire bevestigingen
Beton en metselwerk met massieve en holle steen.
Geschikt voor bevestiging van bijvoorbeeld kapstokken, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, spiegels, schilderijlijsten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, houten latten, metaalrails, hoeksteunen, profielen, aanwijsborden.
Ondergronden
Standaard metselwerkmuren (massieve stenen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde stenen, holle kalkzandsteen, holle lichtbeton steen, massieve stenen en lichtbeton stenen)
Verwerkingstemperaturen
Temperatuur van ondergrond: ≥ -20 °C, temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!