Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof kozijnplug W-RD
Met kraag. Secundaire bevestiging: Metselwerk met holle en massieve steen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met kraag. Secundaire bevestiging: Metselwerk met holle en massieve steen.
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Laag inbrengmoment van schroef — lichte uitzetting van de plug, vrijwel geen beweging van de plughuls
- Sterke draaiborging
- Uitzetting in vier richtingen — hoog lastdraagvermogen
- Verbeterde belastingoverdracht: Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige uitzettingsgebied
- De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting van de plug tijdens de installatie
- Verankering via wrijvingsborging en positieve borging (holle steen) tussen plughuls en verankeringsbasis
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Thermisch stabiel van -40°C tot +80°C
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
Nuttige informatie:
Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme).
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd.
Schroeflengte = pluglengte + 1 x schroefdiameter.
Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven ZONDER een geoptimaliseerde draadpunt (boorbit, tegendraad, ringdraad enz.).
Prestatiegegevens vastgesteld in Würth testlaboratorium
Secundaire bevestigingen: Beton en metselwerk met volle en holle steen
Universele kunststof kozijnplug voor lichte en gemiddelde belastingen
W-RD kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton)
Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20°C, temperatuur van plughuls: ≥ 0°C
Geschikt voor bevestiging van kapstokken, gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, wandbevestigde kasten, spiegels, schilderijlijsten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wasbakken, houten balken, houten latten, metaalrails, hoeksteunen, profielen, borden enz.
Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtdraadbout of spaanplaatschroef zonder een geoptimaliseerde draadpunt (bijvoorbeeld boor, tegendraad, ringdraad enz.)
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!