Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststofverzorgingsmiddel Vinylverzorging
Kunststofverzorging van hoge kwaliteit voor het voertuiginterieur en -exterieur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Frist kleuren optimaal op en geeft een zijdeachtige glans
- Ideaal voor matte, verbleekte kunststof onderdelen
- Laat uiterlijk na onderhoud zo goed als nieuw uitzien
Zacht voor materialen
- Geschikt voor alle soorten kunststof en rubber
- Tast lak-, aluminium- en chroomoppervlakken niet aan
Beschermt en verzegelt het oppervlak
- Kunststof en rubber onderdelen blijven soepel en functioneel
- Beschermt tegen veroudering en voorkomt dat het materiaal bros wordt
- Water- en vuilafstotend
- Langdurige bescherming tegen weersinvloeden
Bevat siliconen
AOX-vrij
Niet op hete oppervlakken, in direct zonlicht of op het loopvlak van banden gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor de verzorging van alle ongelakte kunststof en rubber delen aan de binnenkant en buitenkant van auto's, bijv. bumpers, spoilers, panelen, motorruimte, cockpituitrusting, bandwangen enz.
Vinylverzorging met een schone doek of spons gelijkmatig op het gereinigde, droge oppervlak aanbrengen. Eventueel met een doek opwrijven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!