Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR F 8, galvanisch verzinkt staal
Constructieplug getest en goedgekeurd in meer dan 90 steentypes en gasbeton. Ook voor kozijnmontage (goedgekeurd voor montage in dagkant). Met schroef met panheadkop van staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met panhead schroef, staal verzinkt
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen – geen wachttijd
- Laag inschroefmoment van de ankerschroef – lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht
- 2 plaatsingdieptes (hnom = 50 en 70 mm) Beton >= C12/15; volle steen >= Mz 10 (>= NF); holle bouwsteen >= HLz 8 (>= 2DF); massief kalkzandsteen >= KS 10 (>= NF); holle kalkzandsteen >= KS L 6 (>= 2DF); holle kalkzandsteen >= KS L 6 (>= 12DF); massieve blokken van normaalbeton >= Vbn 10 (>= NF); massieve blokken van lichtbeton >= V 2 (>= NF)
- Spreiding in vier richtingen – hoge belastbaarheid
- Verbeterde krachtsoverdracht Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
- Universele constructieplug (beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton)
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef – eenvoudiger installatie
- Plugtype W-UR F heeft geen extra onderlegring nodig en voorkomt contactcorrosie
- Verbeterde belastingoverdracht in volle en holle bouwmaterialen; verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Hulzenanker gemaakt van hoogwaardige polyamide
Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
Nuttige informatie:
Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie en drukvastheid.
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Hulzenanker gemaakt van hoogwaardige polyamide
Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.)
W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en volle blokken gemaakt van lichtbeton, betonblokken, gasbeton), steenplafonds, kanaalplaatvloeren, gewapend gasbeton, gipsplaten
Montagetemperaturen:
Temperatuur van verankeringsondergrond: >= -40°C
Temperatuur van plughuls: >= 0°C
De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf)
Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!