Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR F 10 zeskantbout en aangeperste onderlegring, staal verzinkt
Met verzonken schroef, staal verzinkt. Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton, gasbeton en metselwerk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verankering via wrijvingssluiting tussen de plughuls en de verankeringsondergrond
Plughuls van hoogwaardig polyamide
Doorsteekmontage
Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
Vrijwel geen beweging van de plughuls
- Laag inschroefmoment van de plug/schroef
- "Lichte" spreiding van de plug
Hoog belastbaarheid; spreiding in vier richtingen
De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
Lage werkbelasting voor montage
Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef
Bespaart een extra onderlegring en voorkomt contactcorrosie
Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
Montagetemperaturen:
- Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20°C
- Temperatuur van plughuls: > 0 °C
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie en drukvastheid.
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
Europese technische goedkeuring: Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
W-UR 10 (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190, voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
Plughuls van hoogwaardig polyamide
Brandwerendheid, beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)
Brandwerendheid, metselwerk: Trekbelasting: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen)
Brandwerendheid, metselwerk: Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
- De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.)
- Kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en volle blokken gemaakt van lichtgewicht beton), gasbeton
- De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf)
- Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!