Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR 8
Met verzonken schroef, staal verzinkt Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton, gasbeton en metselwerk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met verzonken schroef, staal verzinkt Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton, gasbeton en metselwerk.
Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
Vrijwel geen vervorming van de plughuls
- Laag inschroefmoment van de plug/schroef
- "Lichte" spreiding van de plug
Hoge belastbaarheid
Zet uit in vier richtingen
2 plaatsingdieptes
Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
Eenvoudige installatie
Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef
Verankering via wrijvingssluiting tussen de plughuls en de verankeringsondergrond
Doorsteekmontage
Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838
Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Brandwerendheid:
Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)
Metselwerk trekbelasting: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie
Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838
Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Brandwerendheid:
Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)
Metselwerk trekbelasting: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring
bijv. voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds of daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
Verankeringsondergronden
- Standaardbeton
- Gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton, betonblokken, gasbeton), steenplafonds, kanaalplaatvloeren, gewapend gasbeton, gipsplaten
De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!