Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof kozijnplug W-UR 14
Uitstekende pluggeometrie en onmiddellijk belastbaar voor metselwerk, gasbeton en beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle, nauwkeurige en stabiele installatie dankzij de precies passende constructieplug
- Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid
- Geschikt voor demonteerbare bevestiging
- Optimale bevestiging van gevelsteigers, podia, steigersystemen enz.
- Er moet een belastingstest worden uitgevoerd op elke gebruiksplaats, conform de Duitse veiligheidsregelgeving BGI/GUV-I 663, artikel 4.6.3. Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij om verschillende trekproeven uit te voeren vanwege verschillen in steenproductie.
- Verankeringsontwerp is niet vereist tot de geverifieerde kozijngrootte voor de geteste oppervlakken en de juiste installatie
- Geschikt voor W-GS SymCon-oogschroef voor steigers
- Ankers kunnen worden gebruikt voor eenmalige tijdelijke verankering van gevelsteigers met een standtijd van < twee jaar
- Geschikt voor verankering in metselwerkmuren van normaal gewicht zoals massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massieve lichtgewicht betonblokken, betonstenen
- Geschikt voor bevestiging van gevelsteigers, platforms, steigersystemen enz.
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!