Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kunststof constructieplug W-UR 10 staal verzinkt
Kunststof constructieplug W-UR 10 staal verzinkt - 1
Kunststof constructieplug W-UR 10 staal verzinkt - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof constructieplug W-UR 10 staal verzinkt

Met verzonken schroef, staal verzinkt Goedgekeurd voor hoge belastingen in beton, gasbeton en metselwerk.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Verankering via wrijvingssluiting tussen de plughuls en de verankeringsondergrond



Plughuls van hoogwaardig polyamide



Doorsteekmontage



Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd



Vrijwel geen beweging van de plughuls


  • Laag inschroefmoment van de plug/schroef

  • "Lichte" spreiding van de plug


Zeer sterke meedraaibeveiliging



Hoge belastbaarheid


Zet uit in vier richtingen



Verbeterde belastingoverdracht


Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied



De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie



Lage werkbelasting voor montage


Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef



Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen

Opmerking
  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie en drukvastheid.

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

W-UR 10 (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190


Plughuls van hoogwaardig polyamide


Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)


Brandwerendheid W-UR 10: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)


Metselwerk trekbelasting: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen)