Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug SHARK® UR Staal verzinkt
Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Staal verzinkte schroef met verzonken kop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Staal verzinkte schroef met verzonken kop
- Onderdeel van de SHARK® UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bouwmaterialen onder ETA-08/0190.
- De constructiepluggen SHARK® UR 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende ondergronden. Naast beton en gasbeton zijn verschillende steensoorten opgenomen in de huidige meest uitgebreide ETA, waaronder massieve en holle steen, holle en massieve kalkzandsteen, massieve en holle steen gemaakt van beton en holle lichtbeton steen
- Dankzij de ingenieuze geometrie van de plug zetten de "tanden" uit in vier richtingen en grijpen ze zich naar beneden vast in de ondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Minder verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Verbeterde krachtoverbrenging in massieve en geperforeerde bouwmaterialen
- SHARK-UR (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- SHARK-UR (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor meervoudige bevestiging in niet-structurele toepassingen (bijv. gevels, hangende plafonds, etc.)
- SHARK UR, SHARK UR F kunnen worden verankerd in de volgende ondergronden: Standaard metselwerkmuren (massieve steen, volle kalkzandsteen, geperforeerde bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbeton steen, volle steen en lichtbeton steen) en gasbeton
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
- Montagetemperaturen: Temperatuur van ondergrond: ≥ -20°C
- Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
- De galvanisch verzinkte schroef mag buitenshuis en in vochtige ruimten worden gebruikt (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen. Permanent elastisch afdichtmiddel zoals art.nr. 0892075350 grindbescherming en onderlaag 500 ml
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies (gemaakt van hout of staal) op gevels, plafonds en daken, en voor houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, op de wand bevestigde kasten, rekken, etc.
- Bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met de blaasbalg art.nr. 0903990001
- Door in beton te boren met een afzuigboor hoeft het boorgat niet meer te worden gereinigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!