Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-UR 10 SymCon kunststof constructieplug Met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SymCon-schroefdraad
Speciale pluggeometrie en onmiddellijk belastbaar met ETA-beoordeling voor metselwerk, gasbeton en beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale verwerkingseigenschappen
- Betonspecialist door algemene typegoedkeuring voor individuele bevestigingspunten in beton
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
- Betrouwbare uitbreidingsmogelijkheden dankzij ingenieuze pluggeometrie
- Aardbevingsbestendige verankering in beton, getest en goedgekeurd
- Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Bespaart een extra onderlegring en voorkomt contactcorrosie
- Vrijwel geen ondersnijding dankzij optimale compressie van de plughuls bij inschroeven van de schroef
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
Meerdere verankeringsdieptes
- Beton: Drie verankeringsdieptes (40, 50 en 70 mm)
- Metselwerk: Twee verankeringsdieptes (50 en 70 mm)
Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
ETA-11/0309
- De schroeflengte moet overeenkomen met de lengte van de plug plus de diameter van de schroef
- Gebruik houtschroeven of spaanplaatschroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (boorkop, tegendraad, ringdraad enz.)
- Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij om verschillende trekproeven uit te voeren vanwege verschillen in steenproductie
Europese technische goedkeuring, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk
ETA-11/0309
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), leidingen, kabelgoten, houten balken, houten latten, hoeksteunen, wandbevestigde kasten, planken enz.
- Geschikt voor verankering in beton van normaal gewicht, gasbeton met belucht beton, gevelbekleding, voorgespannen betonplaten met holle kern en muren van metselwerk (inclusief massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde bakstenen, holle lichte betonblokken, massieve lichtgewicht betonnen blokken)
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!