Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kunststof T-koppeling
Kunststof T-koppeling - 1
Kunststof T-koppeling - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof T-koppeling

Steekconnector voor pneumatische besturingsleidingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C

  • Toegestane bedrijfsdruk max. 20 bar
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle buizen aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.