Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof kozijnplug W-UR F 10 SymCon
Universele kozijnplug, inclusief zeskantbout met gemonteerde ring, A4 roestvast staal, voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, volle en holle steen, gasbeton, kanaalplaatplafonds, bekleding, dunne betoncomponenten. Plughuls van hoogwaardig polyamide.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vrijwel geen vervorming van de plughuls
- Laag indraaimoment van de plug/schroef
- “Lichte” spreiding van de plug
Betrouwbare naspreidingseigenschappen
Mogelijk dankzij de geometrie van de SymCon plug/schroef
Verhoogde belasting
Het indraaien van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de kunststof van de plug/schroef (vrijwel geen terugsnijding)
Lage werkbelasting voor montage
Plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
Bespaart een extra U-ring en voorkomt contactcorrosie
Meervoudige plaatsingdieptes
- Beton: 3 plaatsingdieptes (40, 50 en 70 mm)
- Metselwerk: 2 plaatsingdieptes (50 en 70 mm)
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Bij verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie
Europese technische goedkeuring ETA-11/0309
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring
Bijv. substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), pijpleidingen, kabelgoten, houten balken, houten latten, steunen, muurkasten, planken, enz.
Verankeringsondergronden
- Standaardbeton
- Gasbeton
- Bekleding
- Kanaalplaatplafonds
- Gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonstenen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!