Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR 8, roestvast staal A4
De eerste constructieplug met ETA-goedkeuring. Getest en goedgekeurd in meer dan 60 soorten steen en gasbeton. Met schroef met verzonken kop van roestvast staal A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele kozijnplug (beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton)
Doorsteekmontage
Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
Vrijwel geen beweging van de plughuls
- Laag indraaimoment van de plug/schroef
- “Lichte” spreiding van de plug
2 plaatsingsdieptes (hnom = 50 + 70 mm)
Hoge belastbaarheid
Uitzetting in vier richtingen
Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
Lage werkbelasting
Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef
Bespaart een extra U-ring en voorkomt contactcorrosie
Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
W-UR 8, W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838
W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
Nuttige informatie:
Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
Voor verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van trekproeven vanwege verschillen in steenproductie.
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
Lengtes > 80 mm op speciale bestelling
W-UR 8, W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838
W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds, enz.)
W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gemetselde muren (volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton, betonblokken, gasbeton), steenplafonds, kanaalplaatvloeren, gewapend gasbeton, gipsplaten
Verwerkingstemperaturen:
Temperatuur van verankeringsondergrond: >= -40°C
Temperatuur van plughuls: >= 0°C
De roestvaststalen schroef is buitenshuis, in industriële atmosferen en in kustgebieden te gebruiken
Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!