Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kunststof constructieplug W-UR F 10
Kunststof constructieplug W-UR F 10 - 1
Kunststof constructieplug W-UR F 10 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof constructieplug W-UR F 10

Kunststof constructieplug goedgekeurd voor hoge belastingen met speciale schroef met verzonken kop en Symcon-schroefdraad van roestvast staal A4
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
Verankering via wrijvingssluiting tussen de plughuls en de verankeringsondergrond



Plughuls van hoogwaardig polyamide



Doorsteekmontage



Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd



Vrijwel geen beweging van de plughuls


  • Laag inbrengmoment van de plug/schroef

  • "Lichte" spreiding van de plug


Zeer sterke meedraaibeveiliging



Hoge belastbaarheid


Uitzetting in vier richtingen



Verbeterde krachtoverbrenging in massieve en holle bouwmaterialen


Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied



De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie



Minder installatiewerk


Plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd



Bespaart een extra U-ring en voorkomt contactcorrosie



Verwerkingstemperaturen


  • Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20°C

  • Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C
Opmerking
  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Bij verankering in volle steen en massief kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie en drukvastheid.

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

Europese technische goedkeuring


Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton en metselwerk



Algemene technische goedkeuring Z-21.2-1838



Europese technische goedkeuring ETA-08/0190



Brandvertraging


Beton en metselwerk



Beton


Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform technisch rapport TR 020)



Metselwerk


  • Trekbelasting: F30 (massief kalkzandsteen, volle steen, geperforeerd kalkzandsteen)

  • Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, geperforeerd kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)