Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kunststof constructieplug W-UR 6 SymCon®
Kunststof constructieplug W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Kunststof constructieplug W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2
Kunststof constructieplug W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof constructieplug W-UR 6 SymCon®

De eerste kunststofplug uit de 6-serie met ETA voor meervoudige bevestiging in beton. Met schroef met verzonken kop van staal verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Betrouwbare naspreidingseigenschappen


Mogelijk dankzij de geometrie van de SymCon plug/schroef



Verhoogde belasting


Het indraaien van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de kunststof van de plughuls (vrijwel geen terugsnijding)



Verbeterde belastingoverdracht


Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied



Lage werkbelasting


Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef



De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie



Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond



De plughuls is gemaakt van hoogwaardig polyamide

Bewijs van prestaties

W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.


De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds, enz.).


  • Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15

  • Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton

  • Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20°C Temperatuur van plughuls:≥ 0°C
Opmerking

Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd.

Toepassingsgebied

W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 SymCon (staal verzinkt): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.


De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds, enz.).


  • Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15

  • Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtbeton

  • Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20°C Temperatuur van plughuls:≥ 0°C