Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof constructieplug W-UR 10, met verzonken kop, roestvast staal A4
Kunststof kozijnplug goedgekeurd voor hoge belastingen met speciale schroef van roestvast staal A4 met verzonken kop en Symcon-schroefdraad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verankering door wrijvingsborging tussen plug en verankeringsondergrond
- Plug gemaakt van hoogwaardig polyamide
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Laag aanhaalmoment van de ankerschroef — lichte spreiding van de plug, vrijwel geen beweging van de plugschacht
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
- Spreiding in vier richtingen — hoog lastdraagvermogen
- Verbeterde belastingoverdracht:
- Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied
- Universele constructieplug (beton, metselwerk met holle en volle steen
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie
- Voorgemonteerde plug met speciale schroef — eenvoudigere installatie
- Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen
- Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
- Bij verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie
- Boorgruis moet uit het boorgat worden verwijderd
W-UR 10 (staal verzinkt, roestvast staal): Algemene technische goedkeuring Z-21.2-1838
W-UR 10 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
Plug gemaakt van hoogwaardig polyamide
Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, geperforeerd kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)
Brandwerendheid W-UR 10: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (conform Technisch rapport TR 020)
Metselwerk trekbelasting: F30 (massief kalkzandsteen, volle steen, geperforeerd kalkzandsteen)
- De plug heeft een Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, hangende plafonds enz.)
- W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, metselwerkmuren (volle steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton), gasbeton
- Verwerkingstemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond: ≥ -20 °C
- Temperatuur van hulzenanker: ≥ 0°C
- Roestvaststalen schroef is buitenshuis, in industriële omgevingen en in kustgebieden te gebruiken
- De galvanisch verzinkte schroef is buitenshuis en in vochtige ruimten te gebruiken (indien nauwkeurig geplaatst), mits het gebied rond de schroefkop wordt beschermd tegen vocht en regen zodat er geen vocht in de plugschacht kan binnendringen (geschikte verf)
- Geschikt voor bevestiging van substructuren voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!