Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment kunststof blindklinknagels 151 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Huls: zwart PA, doorn: POM zwart
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
Leveringsomvang:


  • 25 x kunststof blindklinknagels (1,5 - 4,5) - 3,9 x 15,6 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (1,5 - 4,5) - 4,9 x 15,8 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (3,0 - 5,0) - 4,9 x 17,2 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (2,8 - 5,0) - 5,8 x 19,0 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (4,0 - 10,0) - 6,3 x 25,2 mm

  • 25 x kunststof blindklinknagels (2,5 - 5,0) - 6,6 x 17,3 mm

  • 1 x blindklinknageltang