Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vierkante spreidstift
Inkeping aan weerszijden. Montagetoebehoren voor messing deurklinken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Verzinkt staal
Hoge sterkte
Geschikt voor dikke deuren
De meegeleverde montageschroeven zijn geschikt voor deuren met een dikte van 38 mm tot 42 mm. Voor dikkere deuren moet het beslag bovendien worden vastgezet met spaanplaatschroeven.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!