Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krachtreiniger speciaal
Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Concentraat op zuurbasis
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op bouwplaatsen en bedrijfsvoertuigen. Zeer effectief op minerale vervuiling zoals cement en kalkafzettingen.
Snelscheidend volgens Oostenrijkse norm B 5105
Hoge waskracht bij korte inwerkduur (max. 5 minuten)
Tijdbesparend doordat voertuigen slechts kort niet gebruikt kunnen worden.
Silicaatvrij
Reiniging zonder strepen en vegen.
AOX-vrij
pH-waarde: 1.5 (100 g/l als waterige oplossing)
Medium niet laten drogen en niet op glasoppervlakken (ruiten) aanbrengen. Voertuig met een hogedrukreiniger met warm water grondig afspoelen bij een lansafstand van 1 m.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Bouwvoertuigen, cement- en kalksilovoertuigen, tankwagens met RVS of aluminium onderdelen of aanbouwdelen, sterk verontreinigde kunststof, rubber (bijv. dekzeilen) en metalen delen (bijv. oliën en vetten), RVS tanks of bodembeschermplaten.
- Aanbevolen mengverhouding 1:30 tot 1:10
- Afhankelijk van mate van vervuiling max. 5 minuten laten inwerken
- Spuit de speciale reiniger gelijkmatig vanaf een meter afstand op wielophanging en chassis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!