Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set universele krachtkogelgewrichten 11-delig
Universele, variabele, krachtige en gepatenteerde set krachtkogelgewrichten met 1/2-inch vierkantaandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De gepatenteerde koppeling heeft een snelle en vaste vergrendeling om veilig te kunnen werken
- Gemaakt van hoogwaardig chroommolybdeen
Leveringsomvang:
- 1 x verwisselbare dopsleutel, lang SW 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- 1 x adapter met gelede verbinding met 1/2-inch aandrijving
- 1 x 1/2-inch adapter voor gebruik met alle gangbare dopsleutels en schroevendraaierbits
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!