Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krachtdopsleutelset cardanas 9-delig
Voor demontage en montage van aandrijfasmoeren en cardanassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 elk van dopsleutelinzetstuk, maten 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, en 36 x 85 mm (voor buitengebruik, twaalfkant)
- 1 elk van dopsleutelinzetstuk, maten 14 mm, 17 mm en 19 x 43 mm (voor gebruik binnenshuis, zeskant)
(VW Golf IV, Polo, Passat, enz.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, landbouwmachines
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!