Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/4 inch CV-cilinderkopsleutel
In zware uitvoering zonder facet voor demontage en montage van cilinderkopschroeven voor bedrijfswagens.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: MAN-model M2000 en bus met motor B08
- 1952001030: MAN-model F8, F90, F2000 en bussen met motor D25/D28 TGA
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!