Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l
Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voordelen:
- Snel, eenvoudig en schoon doseren zonder gorgelen
- De schuine kant laat druppels weglopen voor een gemakkelijke en schone dosering, ook in flessen met smalle halzen met schroefdraad.
- Soepele hendel voor eenvoudige bediening
- Hoge stroomsnelheden - > 5 liter/min.
- Bestand tegen een groot aantal chemicaliën
- Voldoet aan de voedselverwerkingsvoorschriften
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!