Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kozijnspanner
De kozijnspanner fixeert en ondersteunt het kozijn behoedzaam en nauwkeurig, terwijl de naden in de muur worden gevuld met schuim.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het omslachtige uitlijnen met tussenleggers, wiggen en spreiders komt zo te vervallen
- Voorkomt verdraaien van het kozijn, ook wanneer de inwendige druk van het schuim ongelijk is verdeeld
Per deur worden twee spanners ingezet - een ter hoogte van het slot en een ter hoogte van het onderste scharnier. Dankzij de vlakke spanplaten kan de kozijnspanner ook in sleuven in het kozijn worden gemonteerd. De zijdelingse vleugelschroeven kunnen worden gebruikt om de spanner tegen de wand te klemmen en uit te lijnen. De opgedrukte schaalverdeling maakt het eenvoudig de spanner af te stellen op de maat van het kozijn. De deurspanners kunnen al in de werkplaats aan het kozijn worden bevestigd. Zo kan het kozijn veilig naar de bouwplaats worden getransporteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!