Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kozijnmontagebeugel
Voor het monteren van kamerhoge raamelementen op het vloerpaneel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevige, stabiele prestaties met doorlopend profiel
- Verstelbare beugel dankzij slobgaten
- Gatenpatroon voor flexibele montage
Raadpleeg bij het plannen en monteren de richtlijnen voor planning en uitvoering van het plaatsen van ramen en deuren (artikelnr. 5995 000 000).
Let bij het kiezen en monteren van geschikte bevestigingsmiddelen op de eigenschappen van de bevestigingen.
Starre montagebeugel voor het monteren van kamerhoge raam- en deurelementen met valse randen op het betonnen vloerpaneel
- Stel het kozijnelement af, lijn het uit en bevestig het.
- Bevestig de kozijnmontagebeugel op het frameprofiel met geschikte bevestigingsmiddelen (bijv. afstandsmontageschroeven AMO, pias boorschroeven). Slobgaten maken aanpassingen achteraf mogelijk.
- Bevestig ten slotte de montagebeugel aan het betonnen vloerpaneel met een geschikt anker (bijv. W-FAZ M8). Houd hierbij rekening met de montage-eigenschappen van het anker (bijv. randafstanden, boordiameter, enz.).
- Na de laatste uitlijning moet de montagebeugel altijd aan het frameprofiel worden bevestigd en via een vast gat/ankergat aan het vloerpaneel worden bevestigd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!