Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kozijnmontagebeugel met plaatje voor hoogteverstelling JB-DK
Voor bevestiging op holle bouwsteen, met steunbeugel voor grotere lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Galvanisch verzinkt staal
Structuur: Holle steen, metselwerk
Uitkraging van elke beugel conform de wanddikte en het kozijngewicht
Met klemschroef
Verstelbaar installeren van raamkozijnen in geïsoleerde wandconstructies
Het JB-D systeem voor het verstelbaar installeren van raamkozijnen maakt systematische installatie van kozijnen mogelijk conform de RAL-richtlijnen en met veilige overdracht van alle optredende belastingen. Het systeem biedt de mogelijkheid voor verstellen in drie dimensies voor het eenvoudig compenseren van bouwtoleranties. Het systeem is eenvoudig op elke gewenste hoogte te installeren en aan het isothermische profiel aan te passen
- De geschiktheid en de belastbaarheid van deze beugels moet per geval worden bepaald. Er moet rekening worden gehouden met de dikte van de wand, de uitkraging, de gebruikte holle steen en de bevestigingsmiddelen!
- De fabrikant heeft de belastbaarheid van de beugels en rails vastgesteld op basis van testrapport nr. 10541805 van IfT Rosenheim. Berekeningen voor de individuele situaties zijn te vinden in de installatie-instructies voor ramen en deuren.
De afleidhoek is bedoeld voor bevestiging op metselwerk van holle steen. De beugel wordt op de binnenkant van de bouwconstructie bevestigd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!