Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kozijnmontagebeugel met beugel voor hoogteverstelling JB-DK
Uitkraging tot 150 mm met steunbeugel voor grotere lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bouwconstructie: Beton, kalkzandsteen, gasbeton (jumbo)
Met klemschroef
Verstelbaar installeren van ramen in geïsoleerde wandconstructies
Het JB-D systeem voor het verstelbaar installeren van raamkozijnen maakt betrouwbare kozijnmontage mogelijk in overeenstemming met de RAL-richtlijnen en de veilige overdracht van alle optredende belastingen. Het systeem biedt de mogelijkheid voor verstellen in drie dimensies voor het eenvoudig compenseren van bouwtoleranties. Het systeem is eenvoudig op elke gewenste hoogte te installeren en aan het isothermisch profiel aan te passen.
- Neem bij het gebruik van bevestigingsmiddelen de eigenschappen en toepassingsvoorwaarden van beugels en rails in acht!
- De fabrikant heeft de belastbaarheid van de beugels en rails vastgesteld op basis van testrapport nr. 10541805 van IfT Rosenheim. Berekeningen voor de individuele situaties is te vinden in de installatie-instructies voor ramen en huisdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!