Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen kozijnanker WUS 10
Kozijnschroef voor bevestiging in beton en alle massieve steensoorten. Verzonken kopschroef, PZ3-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universele kozijnplug voor lichte belasting
- Uitstekende geschiktheid voor doel met oppervlakken van beton, metselwerk met massieve steen, natuursteen
- Snelle, betaalbare doorsteekmontage
- Spanningsvrije afstandsmontage
- Borgnok voor holle profielen en als anti-rotatievoorziening
- Verborgen montage via afdekkap
- Geschikt voor inbrenging met machine met behulp van PZ3-aandrijving
- Geborgde conus
- Huls: Plaatstaal, Al/Zn-coating
- Schroef: Gegalvaniseerd staal, blauw gepassiveerd
- Conus: Gegalvaniseerd staal, blauw gepassiveerd
Geteste brandwerende tijd bij hogere temperaturen conform DIN 4102 en bij rechtstreekse blootstelling aan vlammen
Montagerichtlijnen/RAL Kwaliteitsverband:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie. Dit betekent dat de totale belasting moet worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de werkbelasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de ramen moet ook aan dit criterium voldoen. Voor deze toepassing adviseren wij pluggen 51, 52 en 53.
Muren met raamkozijn conform DIN 18056:
Deze standaard is van toepassing op muren met een raamkozijn met een oppervlak van minstens 9 m² en een minimale zijlengte van 200 cm, bestaande uit een steunconstructie (kozijn, stijlen, dwarsbalken) met vulling (bijv. glas). Deze standaard is niet van toepassing op muren die zijn gemaakt van glasblokken. Voor deze toepassing adviseren wij pluggen met technische goedkeuring
Geteste brandwerende tijd bij hogere temperaturen conform DIN 4102 en bij rechtstreekse blootstelling aan vlammen
Geschikt voor bevestiging van raam- en deurkozijnen gemaakt van hout, kunststof en aluminium
Vooral geschikt voor gebruik in massieve ondergronden
Deze plug voldoet aan de eisen van bepaalde raamfabrikanten in overeenstemming met RAL kwaliteitsgeteste montage
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!