Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kortschildset AL 20
Optimal mounting using two visible screws
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Aluminium
Montagetoebehoren:
- Schroef met verzonken lenskop/kruiskop M4 x 45 mm, vernikkeld
- Hulsmoer M4 x15 mm, vernikkeld
- Schroef met verzonken lenskop DIN 95 3,5 x 16 mm, vernikkeld
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamer-, badkamer- en appartementsdeuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!