Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Korte adapter Mini 13-polig naar 7-polig 12 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Korte adapter Mini 13-polig naar 7-polig 12 V
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
Gemakkelijke, snelle en schone oplossing



Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers



Aansluiting


  • 13-polige contactdoos op trekkend voertuig

  • 7-polige stekker op aanhanger
Opmerking

Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten

Beschermingsklasse in gemonteerde toestand: IP 54



7-polig uiteinde voldoet aan ISO 1724 respectievelijk



13-polig uiteinde voldoet aan ISO 11446 respectievelijk