Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Korte adapter 12 V 7-polig naar 13-polig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Korte adapter 12 V 7-polig naar 13-polig
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
Gemakkelijke, snelle en schone oplossing



Lagere gewichtsbelasting door contactdozen en stekkers



Aansluiting:


  • 7-polige contactdoos op trekker

  • 13-polige stekker op aanhanger
Opmerking

Alleen de functies 1 - 7 die voldoen aan ISO 1724 of ISO 11446 kunnen worden aangesloten

  • Beschermingsklasse in gemonteerde toestand: IP 54

  • 7-polig uiteinde voldoet aan ISO 1724

  • 13-polig uiteinde voldoet aan ISO 11446