Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vrij draaibaar gewrichtkoppelstuk voor moeilijk bereikbare smeer- en verdeelstukpunten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bij centrale smeersystemen met smeermiddel met lage viscositeit:
Leidingen met een diameter van 4 mm worden aangesloten op koppelstukken met kegelringen en wartelbouten M8x1.
Bij centrale smeersystemen met smeermiddel:
Leidingen met een diameter van 6 mm worden aangesloten op koppelstukken met dubbele kegelringen en wartelbouten M10x1.
Voor aansluiting van een leiding op een bewegend smeer- of scheidingsverdeelstukpunt (onderhevig aan langzame draaiing).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!