Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Apparaatkoppeldoos voor beton
Can be combined with device connection box for concrete with wings
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Is te combineren met apparaatkoppeldoos voor beton met vleugels
Te bevestigen op de bekisting door middel van spijkers. Te gebruiken als plafonddoos (bevestiging voor plafondhaken) en een apparaatkoppeldoos.
Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!