ONTDEK HET ASSORTIMENT KOPEREN AFDICHTRINGEN
Koperen afdichtringen voorkomen lekken en verzekeren de duurzaamheid van installaties. Met een soepele structuur die de beste elasticiteit biedt, past deze afdichting zich aan de meest specifieke installaties aan. Ontdek onze verschillende modellen in de online shop.
ROBUUSTE EN VEELZIJDIGE KOPEREN AFDICHTRINGEN
Onze koperen afdichtringen voldoen aan ROHS en zijn uiterst veelzijdig. Dankzij onze knowhow en een speciale voorverwarmingstechniek kan dit type afdichting zachter worden indien nodig, en zo dus beter bestand zijn tegen de druk die het zal ondergaan. Bovendien kunnen onze koperen onderdelen in alle omgevingen gebruikt worden doordat ze zeer corrosiebestendig zijn. Voor optimaal gebruik dient alleen de aanwezigheid van sterke zuren te worden vermeden.
KWALITATIEVE AFDICHTINGEN VAN WÜRTH
Om u te ondersteunen in al uw behoeften, heeft Würth ervoor gekozen om koperen afdichtringen aan te bieden in een groot aantal verschillende uitvoeringen. U kan uw model(len) kiezen naar gelang de druk- en temperatuurvereisten van uw installaties.
We raden u aan om uw koperen afdichtring te selecteren op basis van een aantal fundamentele parameters, zoals :
- de buitendiameter van uw afdichting (tussen 8,9mm en 51,9mm)
- de binnendiameter van uw afdichting (tussen 5,2mm en 45,3mm)
- de maximale thermische weerstand (tot 300°C of zelfs 900°C)
- de vorm van de verbinding (A, C of rond)