Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Miniatuur komborstel van staal/gietmetaal golfvorm, met schacht
Geschikt voor het reinigen of ontbramen van kleine oppervlakken of werkstukken van staal, aluminium, gietmetaal, kunststof, steen of hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor nauwkeurig werken op kleine oppervlakken dankzij het compacte formaat
- Veelzijdig gebruik op verschillende materialen
- Golfvorm-ontwerp voor effectief reinigen en ontbramen
| Instructies voor gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Actie | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
| Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelen | ||||||||
| Toepassingen | Omtreksnelheid [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Voor gebruik op stiftslijpers en boormachines
- Voor staal, aluminium, gietmetaal, kunststof, steen en hout
- Voor het verwijderen van slakken en aanslag van kleine lasnaden en soldeerpunten
- Typische toepassingen: Precisiegereedschappen, fijnmechanica, matrijs- en prototypebouw, perslucht, hydrauliek en elektronische componenten zoals printplaten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!