Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel Gegolfd staal met M14-aansluitschroefdraad
Ideaal voor flexibel en middelzwaar poetswerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten op grote stalen en gegoten oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Efficiënte bewerking van grote oppervlakken dankzij de draadborstel met gegolfde draad
- Gegolfde borstelharen ondersteunen elkaar en vergroten zo de stabiliteit tijdens het borstelen
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Gebruik voor optimale resultaten een haakse slijper met instelbare snelheid. Gebruik voor de beste prestaties een gereedschapsaandrijving van ten minste 300 W.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
Opmeten | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Borstel veroorzaakt rand | ↓ | ↑ | ↓ |
Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||||
Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ontbramen | 25 - 35 | |||||||
Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
Polijsten | 30 - 40 | |||||||
Kunststof bewerken | 15 - 25 |
- Verf, vuil en roest verwijderen
- Ontroesten en polijsten
- Lichte ontbraamwerkzaamheden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!