Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rail met kogellagers, volledig uittrekbaar tot 50 kg
Penmontage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aan beide zijden zelfsluitend, verstelbare veerspanning
- Soft-close en automatisch sluitend vanaf 25 mm
- Voorkomt onbedoeld openen van de geleider wanneer de lade gesloten is
Alle inhoud goed toegankelijk
Extra-uitschuiving: 29 mm
Uitstekend, zijdelings stabiel schuiven
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Bevestiging van kastrails, Euro-schroef. Laden monteren met ASSY-schroef Ø 3,5 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!