Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 1
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 2
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 3
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 4
Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kogelkopratel 1/4 inch 3-in-1

Kan worden gebruikt als een conventionele ratel, als een schroevendraaier of als T-handgreep
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
  • Multifunctionele kogelkopratel met variabele handgreep

  • Opname: 6,3–1/4 inch buitenvierkant

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kop: 72 tanden, 5° draaihoek, 270° draaibaar gewricht

  • Handgreep: 2-componenten rechte handgreep of 90° verstelbaar als T-greep