Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kogelgewrichtsleutel spoorstang, set 3-delig
Voor veilige en schadevrije demontage en montage van vrijwel alle spoorstangen dankzij zelfborgende grijperstukken, zelfs in nauwe ruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang
- 1 bedieningsgereedschap
- 1 x grijpstuk ∅ 32–37 mm en 37–42 mm
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor gebruik met momentsleutels.
Personenauto/bestelbus
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!