Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Koevoet

HOOGKWALITATIEVE KOEVOETEN VOOR PROFESSIONALS

Om nagels te verwijderen, worden doorgaans tangen gebruikt. Deze vereisen echter een relatief grote kracht en kunnen de nagels sneller doen breken. Gelukkig bestaat er een reeks gereedschappen die speciaal ontworpen zijn voor het verwijderen van nagels: nageltrekkers of koevoeten.

KOEVOETEN OM O.A. NAGELS TE VERWIJDEREN

Koevoeten bieden grote voordelen ten opzichte van tangen - door de speciale vorm van het gereedschap kunnen spijkers in een mum van tijd worden verwijderd, zonder al te veel inspanning te hoeven leveren. Hoewel ze ongeveer op dezelfde manier gebruikt worden als breekijzers, heeft hun gebogen uiteinde de bijzonderheid dat het wordt doorkruist door een gleuf, bedoeld om de spijker bij de kop vast te houden. Het enige wat u nog hoeft te doen is de spijkerkop tussen deze metalen klauwen te steken en te trekken!

STALEN KOEVOETEN

Würth koevoeten zijn over het algemeen gemaakt van een speciaal staal dat een lange levensduur garandeert. Ze zijn ontworpen voor regelmatig zwaar gebruik en zijn het ideale gereedschap voor professionals die dagelijks een groot aantal nagels moeten verwijderen.

DOELTREFFEND EN GEVARIEERD HANDGEREEDSCHAP

Würth biedt verschillende modellen koevoeten aan om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen en voor elk budget een oplossing te bieden. U vindt de juiste koevoet voor uw behoeften in onze online shop!