Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Koelsysteemontluchter
Voor snel en luchtvrij vullen van koelsystemen met koelvloeistof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De rubberen kegel is geschikt voor radiateuropeningen Ø 17 – 50 mm
Geschikt voor de meeste radiateurs in moderne motorvoertuigen
Dankzij het eenvoudige ontwerp van het apparaat worden voor het vullen slechts een gering aantal werkstappen benodigd
Veilig en gebruiksvriendelijk
Dankzij het vacuüm dat wordt gecreëerd in het koelsysteem, verloopt het vullen met koelmiddel luchtvrij in slechts enkele seconden
Snel en efficiënt werken, geen ontluchten meer nodig
Problemen door luchtzakken in het koelsysteem worden voorkomen, dankzij het vullen onder vacuüm
Hoge bedrijfsveiligheid voor de motor, door een optimale warmteafvoer
Technische gegevens:
- Bedrijfsdruk: 6 – 12 bar
- Persluchtaansluiting: 1/4 inch
- Rubberen kegel: Ø 17 – 50 mm
Leveringsomvang:
- Radiateurontluchter met rubberen kegel
- Waterslang met filter
- Opbergtas met gebruiksinstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!