Uitstekend koeleffect met uitstekende spaanverwijdering
Bijzonder weinig schuim
Dankzij de geringe neiging tot schuimvorming kan het ook worden gebruikt in gebieden met extreem lage waterhardheid
Hoge mate van stabiliteit en bijzonder bestendig tegen micro-organismen
Voor een lange levensduur met minimaal onderhoud
Uitstekende corrosiebescherming
Zelfs bij lage concentraties effectieve bescherming van werkstukken, gereedschappen en systeemonderdelen.
Goed smerend vermogen
- Hoog verspaningsvermogen
- Minder warmte door minder wrijving
- Verhoging van de bewerkingssnelheid mogelijk
Voldoet aan de eisen van de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen (TRGS 611)
Mengvoorschrift: Altijd concentraat bij water voegen en niet andersom!
Voldoet aan de eisen van de technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen (TRGS 611)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Gedeeltelijk synthetisch met water mengbaar koelsmeermiddel dat geschikt is voor lichte tot middelzware bewerkingen van metaal met spaanders, waaronder slijpen.
Cut+Cool Ultra koelsmeermiddel in schoon water (drinkwaterkwaliteit) roeren.
Het schuren van staal en non-ferrometalen 4-6%
Het snijden van staal en non-ferrometalen 6-10%
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!