Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
3/8 inch knieratel, verlengbaar
3/8 inch knieratel, verlengbaar - 1
3/8 inch knieratel, verlengbaar - 2
3/8 inch knieratel, verlengbaar - 3
3/8 inch knieratel, verlengbaar - 4
3/8 inch knieratel, verlengbaar - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3/8 inch knieratel, verlengbaar

Te verlengen tot max. 373 mm door middel van huls met vergrendeling
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
Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale krachtoverbrenging


Telescoopgreep te verlengen tot max. 373 mm



Comfortabel werken


  • Snelle uitworp met veiligheidsvergrendeling

  • Flexibel, draaibare ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.