Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Knieratel 3/8-inch
Knieratel 3/8-inch - 1
Knieratel 3/8-inch - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Knieratel 3/8-inch

Zwenkkop 180° draaibaar
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
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kop: 72 tanden, 5° draaihoek

  • Uitvoering: Verchroomd
Opmerking

Knieratel verlengbaar tot max. 365 mm door middel van borgbus met vergrendeling.